ノンスリップトレイ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88837271 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質(本体)再生ポリプロピレン、(トレー表面)ゴム 質量(kg)0.3 外径(Φmm)279 底内径(Φmm)240 呼び寸法(inch)11 TKG品番9-0854-0301 TKG品番(2017)6-0771-0301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
飲食店での提供用
飲食業

シンプルで何をのせても滑らないところがとても良いです。不安定になりがちなロンググラスを安定して運べるようになりました。

対象商品:
88837271
2025-09-24
用途:
ドリンクや料理の提供
中華酒菜 hiro 様 (飲食業)

グリップが効いて滑らず、運びやすいです。
特にドリンクのサービスは安全に出来ます。

対象商品:
88837296
2022-12-20
用途:
食品配膳用
株式会社MIYASAKA商事 様 (建設業・工事業)

ガラス製の物が滑らず使えています
重ねてストックが出来て使い勝手がよいです

対象商品:
88837271
2021-05-26
用途:
飲食店でのサーブ
株式会社篠島観光 様 (飲食業)

以前も使用したことがあり購入しました。滑らずたくさん載せても丈夫なのでとても重宝しております。

対象商品:
88837287
2020-11-22
用途:
レストランサービス
サービス業

表面は薄いシートのようなものが貼られている。全体ではありませんが、使用していると隅が剥がれてきました。

2人が参考にしています
対象商品:
88837271
2020-04-09
用途:
飲食店のサービス
飲食業

本当に滑らなくて有難いです。ただ、サービスのお盆は、ある程度の重さが必要です。持ってみて頂きです。

対象商品:
88837271
2018-10-04
用途:
お茶(コーヒー)などを出すとき

名前通り本当に滑らないので、助かります。サイズも普通より少し小さめのを探していたので、ピッタリでした。あえて希望を言えば、あまりにも業務用みたいなので、ちょっと明るめのおしゃれな感じの色合いになるともっといいなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする