マルタマ
マルタマの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルタマの 卓上備品・テーブルウェア
マルタマの トレー・お盆
18-0厚手丸盆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88837472
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
直径(Φmm)
350
高さ(mm)
20
質量(g)
730
底内径(Φmm)
298
呼び寸法(inch)
14
TKG品番
9-0854-0604
TKG品番(2017)
6-0771-0904