TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 茶こし
オリーブ 茶こし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88838696
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ハンドル:天然木 金属部:18-0ステンレス鋼40メッシュ
直径(Φmm)
82
材質
天然木・ステンレス
全長(mm)
175
サイズ
大
メッシュ
40
直径×高さ(mm)
82×35
TKG品番
9-0872-1001
TKG品番(2017)
6-0779-0901