オリーブ 茶こし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88838705 品番 -
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

ハンドル:天然木 金属部:18-0ステンレス鋼40メッシュ

直径(Φmm)74 材質天然木・ステンレス 全長(mm)167 サイズ メッシュ40 直径×高さ(mm)74×30 TKG品番9-0872-1002 TKG品番(2017)6-0779-0902

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする