18-8ハイテックティーストレーナー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88838775 品番 -
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
直径(Φmm)55 材質18-8ステンレス 全長(mm)160 サイズ 質量(g)30 メッシュ畳織200 直径×高さ(mm)55×35 TKG品番9-0872-0903 TKG品番(2017)6-0779-0803

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88838775
2024-05-15
用途:
お茶を淹れる時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

網の目が細かく、茶葉をしっかりこしてくれます。丈夫なつくりでよい。

対象商品:
88838757
2023-12-20
用途:
レギュラーコーヒーを淹れてます。
株式会社明治機械製作所 様

畳折りで目がとても細かいので1〜2.5杯のドリップコーヒーを入れるのに使用しています、ペーパーのようにアロマがすわれてしまったりせず、プレスコーヒーのような雑味も無く手入れも簡単で洗うだけで繰り返し使えてエコにもなり経済的でもあります。4〜5杯タイプもあればいいなぁと思ってます。

対象商品:
88838757
2021-10-26
用途:
お茶を淹れるとき使用
シルバースプーン 様 (飲食業)

目が細かいので、小さい茶葉も綺麗に濾すことがことができます。

1人が参考にしています
対象商品:
88838775
2018-11-21
用途:
来客へのお茶出し
長岡産業株式会社 様 (製造業)

購入後時間がたち、茶葉の終わりごろになってくると、だんだん粉状に小さくなってしまうので、この目の細かさがとてもありがたいです。
普通の茶こしでは受けとめられないような細かい茶ガラまで取ってくれますので、以前は粉状になったら捨てていた茶葉を最後まで使えるのでエコの面でもお役立ちです。
ただし、その分お手入れが・・・(苦笑

4人が参考にしています
対象商品:
88838775
2017-11-01
用途:
緑茶を煎れるのに使用

当初、もう少し安い茶こしにしようかと思いましたが、使用感がいいとのレビューを参考に購入しました。目が細かいため、茶葉がすきまに入り込まず洗うのが楽です。お茶もおいしくはいって大満足です。少し高いですが、その価値は十分にあると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
88838766
2015-09-16
用途:
緑茶用に
飲食業

この茶漉しは優れものです。作りの良さ、機能性共にこの道具の分野では一番良い商品と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする