18-8ボール茶こし

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88839003 品番 -
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
直径(Φmm)55 材質18-8ステンレス 質量(g)20 呼び寸法(mm)55 メッシュ40 直径×高さ(mm)55×45 TKG品番9-0444-0502 TKG品番(2017)6-0405-0502

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88839003
2022-01-20
用途:
やかんでお茶を作る時
製造業

半円どうしの合わせ目に隙間が出来てしまいます。クリップのような留め具が1カ所しかありませんが、2カ所は必要なのではないかと思われます。

対象商品:
88838994
2021-01-10
用途:
紅茶を淹れるときに
サービス業

品物としては全く問題ありません。サイズをよく確認せずに購入してしまい失敗しました。

対象商品:
88838994
2017-05-17
用途:
粉末を使用した実験
運輸・通信業

網目の細かさで今回この商品を選択した。用意した粉末が漏れることなく満足。

対象商品:
88838994
2016-08-15
用途:
お茶出し
その他業種

使いやすいです。ステンレス製なので、食洗器でも安心して洗えました。どのコップにも入る程度のサイズです。

対象商品:
88839003
2017-04-18
用途:
お茶を淹れる時
ヘアーサロンさかい 様 (サービス業)

40メッシュで細かいので選んだのですが 留め金が片方しか付いておらず 反対側が開いてしまい けっこう大きい茶葉が出てきてしまう 何これメーカーさん 改善してください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする