18-8竹柄付 急須用茶こしアミ

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88839107 品番 73号
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
サイズ(号)73 適合サイズ(mm)66〜72 深さ(mm)41 質量(g)14 網目40メッシュ 材質本体・取っ手金具:18-8ステンレス、取っ手:竹 TKG品番(2017)6-0780-1206 TKG品番9-0873-0606
注意
※適合サイズ(mm)は急須のフタ部分の径です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88839161
2023-04-06
用途:
食事・休憩時のお茶入れ
佐藤 様

従来の茶こしは葉替えが面倒だったが 今回柄月に変えて大変便利で楽になりました
急須に合わせて2種類購入しましたが重宝してます

対象商品:
88839116
2021-11-30
用途:
お茶入れ
サービス業

思ったよりも茶葉の広がりがよい。コスパはとてもよく満足している。

対象商品:
88839195
2019-06-21
用途:
お茶出し
飲食業

取っ手が付いてるので。忙しいときなど茶葉の交換が楽です。

対象商品:
88839064
2018-11-21
用途:
急須用
長岡産業株式会社 様 (製造業)

取っ手があるので、扱いやすくて便利です。
商品紹介のサイズ表記は、号数はフチの外径なので、急須側のフタと同サイズで選ばなければなりません。
「号数は急須の穴径」という注意書きだと、内側の穴そのものの事かと誤解を生む懸念があるので注意が必要でしょう。
当方、実際にこの号数と穴径を取り違え、ワンサイズ小さなものを買ってしまい、買いなおす羽目になりました。
注意書きの表現について、より正確になるよう訂正を求めます。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
表記を修正させていただきます。

対象商品:
88839116
2018-03-30
用途:
日常使用

形やサイズはパンフレット通りでした。取っ手の使用感も良いですがもう少し取っ手部分は小さくても良いかも。

対象商品:
88839195
2017-03-01
用途:
茶葉受けに使用

大きいサイズの茶こしを探してました。と珈琲カスも受け止めれてとても使いやすいです。

対象商品:
88839195
2017-03-01
用途:
やかん用です。
その他業種

職場の夜間では微妙に小さく加工が必要です。
(この商品のせいではないです。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする