MA18-8急須 (ストレーナー付)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88839432 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
容量(L)0.7 材質18-8ステンレス。つまみ・取っ手は粒状フェノール樹脂 高さ(mm)76 質量(g)430 口径(Φmm)78 外径(Φmm)126 TKG品番9-0874-0401 TKG品番(2017)6-0780-0101
注意
※高さサイズは取手を含みません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88839441
2024-07-11
用途:
大家族(7人以上)の食事
電気・ガス・熱供給・水道業

・給茶量が多く出せ一回の給湯で全ての茶碗を満たせる
・網目がもう少し細かくても良いのではと感じる
・作りがしっかりしているので耐久性が良いと思う

対象商品:
88839441
2017-11-01
用途:
お客様のお茶出しに。
無垢 様 (飲食業)

陶器だと欠けたり割れたりするので、こちらにしてみました。丈夫で良いのですが、思ったより茶漉しが粗めなので、お茶っ葉がしっかり漉せないのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする