竹井器物製作所
竹井器物製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
竹井器物製作所の グラス・食器・カトラリー
竹井器物製作所の 急須・ティーポット
18-8急須一番 横手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88839484
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
容量(L)
0.32
材質
18-8ステンレス・フェノール樹脂
サイズ
小
高さ(mm)
85
質量(g)
270
口径(Φmm)
68
外径(Φmm)
100
TKG品番
9-0874-0702
TKG品番(2017)
6-0780-0402
注意
※高さサイズは取手を含みません。