福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 急須・ティーポット
ABS やすらぎどびん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88839554
品番
788612
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
容量(L)
2
材質
ABS
サイズ
大
高さ(mm)
130
口径(Φmm)
135
外径(Φmm)
184
TKG品番
9-0874-1001
TKG品番(2017)
6-0780-0801
注意
※高さサイズは取手を含みません。