ABS やすらぎどびん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88839563 品番 788611
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
容量(L)1 材質ABS サイズ 高さ(mm)110 口径(Φmm)110 外径(Φmm)155 TKG品番9-0874-1002 TKG品番(2017)6-0780-0802
注意
※高さサイズは取手を含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする