福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 急須・ティーポット
加賀どびん 網目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88839572
品番
90020240
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
容量(L)
0.9
材質
耐熱ABS
サイズ
大
高さ(mm)
120
口径(Φmm)
133
外径(Φmm)
140
TKG品番
9-0874-0801
TKG品番(2017)
6-0780-0901
注意
※高さサイズは取手を含みません。