福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 急須・ティーポット
加賀どびん 網目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88839581
品番
90020230
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
容量(L)
0.65
材質
耐熱ABS
サイズ
小
高さ(mm)
110
口径(Φmm)
120
外径(Φmm)
125
TKG品番
9-0874-0802
TKG品番(2017)
6-0780-0902
注意
※高さサイズは取手を含みません。