東伸販売
東伸販売の テーブルウェア(卓上備品・食器)
東伸販売の グラス・食器・カトラリー
東伸販売の 急須・ティーポット
五進 鉄 燗瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88840875
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
内面ホーロー加工
容量(L)
0.36
材質
鉄鋳物
高さ(mm)
73
口径(Φmm)
104
外径(Φmm)
163
TKG品番
9-0870-1001
TKG品番(2017)
6-0784-1201