タイガー マイコン電動ポット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88840997 品番PDNA500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。
たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。

容量(L)5 アーバンベージュ(CU) 機能保温設定(98℃/90℃/70℃)、節約タイマー(6・9時間)、自動ロック電動給湯、お知らせブザー、液晶表示、沸くまで何分表示、ワイドパネル水量計、フッ素加工内容器、カルキとばし沸とう、クエン酸洗浄機能 材質本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス 質量(kg)2.7 消費電力(W)(湯沸かし時)905 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×303×321 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)578 一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.58 TKG品番9-0875-1001 TKG品番(2017)6-0785-1001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
社内用の給湯として使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

従業員の給湯用として使用しています。
保温力も有りかなり重宝する品物です。

2025-01-06
用途:
社内用の給湯用として使用
鉱業

社員用の給湯用として使用、昼食時等のカップ麺、コーヒー等の給湯で使用。
わざわざコンロ等で湯沸かししてお湯を沸かすより便利で、重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする