象印 沸とう 電気ポット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88841794 品番CH-DT10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

沸とうタイプの電気ポット。
広口容器でお手入れカンタン。
クリアコートステンレスボディ。
4つの安全設計。

容量(L)1 ステンレスブラウン 機能(安全設計)空だき防止、転倒湯もれ防止、マグネットプラグ、やけどしにくい本体設計 材質本体ステンレス 質量(kg)1.2 消費電力(W)430(湯沸し時) コード長さ(m)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×235 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0789-0801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88841794
2021-07-14
用途:
車中泊に使用
その他業種

消費電力が低いのでポータブル電源でも使える。
沸騰時間も遅いと感じることはない。
沸騰したタイミングがランプでしか分からないのと、湯温が下がらないと再沸騰できないのがマイナス

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする