ステンレスボトル TUFF

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1.5 注文コード88842415 品番SF-CC15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

大容量サイズで水分補給はおまかせ!季節を問わず使える、保温保冷タイプ。
内面フッ素コートで、茶しぶやコーヒーの色・においが残りにくい!
軽くてコンパクト「SLiT設計」 独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化!
せんに水が残らないシールドせん。
広口(口径)約7cmで氷が入れやすい!
ハンドル付き

質量(kg)0.9 容量(L)1.5 口径(Φmm)70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×115×265 保冷温度7℃以下(6時間) 保温温度56℃以上(24時間)、79℃以上(6時間) 材質(本体)ステンレス エコマーク認定認定 TKG品番9-0883-0602 TKG品番(2017)6-0792-1102 商品タイプコップ付き エコマーク認定番号10 146 002

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
マルシェで提供するホットコーヒーを作る
卸売・小売業

保温性が高く2リットル作れるので便利です。
大きさ、重さも含めて良い商品だと思います。

対象商品:
01040682
2022-07-19
用途:
仕事やレジャーに使用
ADACHI・EDS 様

冷温どちらも使え、ステンレスなので洗い良く何時も奇麗です。付属のカップが小さいのがちょっと、全体の大きさは手ごろなのですが。

対象商品:
88842415
2018-08-15
用途:
建築作業時
建設業・工事業

とにかく保温力がすごい!
本体の軽さも嬉しい。
注ぎ口もしっかりしていて、操作が簡単。
全て気に入りました。

対象商品:
01040682
2018-01-16
用途:
高所作業時
製造業

メーカー品でありとても信頼してちゅぅもんしました。

対象商品:
01040682
2017-10-10
用途:
普段の水筒です。象印製品です
その他業種

使い買ってはいいですよ。保温性が良いと聞いていましたが、その通りでした。

対象商品:
01040682
2016-04-06
用途:
キャンプ、釣り等で料理用、飲用水にすようする

メーカ品であるにも価格の安さが一番の満足度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする