カリタ 業務用コーヒーマシン ET250

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88842896 品番ET250
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

貯湯式ならではのスピーディな抽出です。
しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。
本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。

容量(L)1.7 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ 仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400〜1700mL 材質ポリプロピレン 質量(kg)5.1 タイプ12カップ用 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)920 能力約60杯/時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420 TKG品番9-0888-0301 TKG品番(2017)6-0796-0401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88842896
2023-12-19
用途:
事務所に常時設置

好きな時に飲めるのはうれしいです。思ったより高さがあって全体的に大きいなと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする