※使用例
カリタ
カリタの キッチン/調理家電
カリタの コーヒーマシン/豆挽き
カリタの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
カリタ リザーバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88843002
品番
#20
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。
コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)
2.5
方式
ディスペンサー
材質
ステンレス
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×245×182
保温温度
80℃以上
TKG品番
9-0888-0201
TKG品番(2017)
6-0796-0301
注意
※KW-12、KW-15でリザーバーを使用する場合は、別売のリザーバー足(60mm)を取り付けてご使用ください。