タイガー コーヒーメーカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88843124 品番ACJB120
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オフィスで大活躍!たっぷり大容量の『 12 杯』。
シャワー状のお湯でムラなく抽出「シャワードリップ」。水容器からのお湯が均一にコーヒー豆に注がれるのでアクの少ないおいしいコーヒーができあがります。
着脱式の水容器で給水しやすく、お手入れも簡単で清潔にお使いいただけます。

容量(L)1.6 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 材質本体:ポリプロピレン・コーヒーサーバー:耐熱ガラス 質量(kg)2.6 消費電力(W)680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×214×378 機能シャワードリップ、着脱式水タンク、目盛付水タンク TKG品番9-0891-0301 TKG品番(2017)6-0799-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
事務所において 誰でも自由に
有限会社石井建材店 様 (製造業)

大型で、大量抽出できるので みんなの分 一度に作れて
助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする