ACOA060 タイガー コーヒーメーカー タイガー魔法瓶 88843142

タイガー コーヒーメーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88843142 品番ACOA060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オフィスで大活躍!たっぷり大容量の『 12 杯』。
シャワー状のお湯でムラなく抽出「シャワードリップ」。水容器からのお湯が均一にコーヒー豆に注がれるのでアクの少ないおいしいコーヒーができあがります。
着脱式の水容器で給水しやすく、お手入れも簡単で清潔にお使いいただけます。

容量(L)0.78 材質本体:ABS・コーヒーサーバー:耐熱ガラス 質量(kg)2.1 消費電力(W)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×170×375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
事務所において 誰でも自由に
有限会社石井建材店 様 (製造業)

大型で、大量抽出できるので みんなの分 一度に作れて
助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする