プジョー ノスタルジー コーヒーミル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88845206 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

材質:本体/木製(ブナ材) グラインダー部/鉄製 シャフト部/ステンレス。粗さ調整ピン方式

材質本体:天然木(ブナ)、ギア:鉄、ドーム:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール 質量(kg)0.85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×210 品名・タイプコーヒーミル TKG品番9-0906-0301 TKG品番(2017)6-0812-0301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88845206
2016-03-01
用途:
豆を挽くため
卸売・小売業

最初、静電気で粉が周りに付いてしまった〜。

対象商品:
88845206
2015-02-13
用途:
朝のコーヒー

ひきやすく、安定しています。
細か挽きだと掃除が大変です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする