- エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ) 日本炭酸瓦斯 88845723 - エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ) 日本炭酸瓦斯 88845723 - エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ) 日本炭酸瓦斯 88845723 - エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ) 日本炭酸瓦斯 88845723 - エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ) 日本炭酸瓦斯 88845723

エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88845723 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お店でも家庭でも使える!
爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン!
フルーツやアルコールなど、食材にCO2(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡"を作り出す「エスプーマ スパークリング」。
炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。
ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!アップルジュースなら、シードルに大変身!!
口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。
フルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡"にすることができます。(炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。)

使用方法
1)レシピの内容にしたがって各ボトルの最大使用容量を超えないように液体をボトルに入れます。
ヘッドをボトルに締め込み蓋をします。
2)炭酸ガスカートリッジをホルダーに入れ、ヘッドのネジ部にセットし時計方向に回します。
炭酸ガスカートリッジの登頂部(蓋部)に穴が開きボトルの中に炭酸ガスが入ります。
3)ボトルをしっかりと両手で持ち上下に振って内部に入った炭酸ガスと液体を混ぜ合わせます。
ボトルを逆さに持ちレバーを握ると中の液体が取り出せます。
材質ステンレス・アルミニウム シルバー サイズM 質量(g)約680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×80×270 ボトル容量(mL)約700 最大容量(mL)約300 TKG品番(2017)6-0816-0201 付属品ストレートノズル、フラワーノズル(6切)×各1、 専用洗浄ブラシ×1 TKG品番9-0000-0000
注意
※炭酸ガスは別売となりますので、イージーソーダサイフォン専用 取替用ソーダバルブをご使用ください。
※炭酸ガスを使用するため、エスプーマには酸味が残ります。

商品説明動画

エスプーマ
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする