THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の 厨房機器・設備・調理機械
THERMOS(サーモス)の サービス機器類
THERMOS(サーモス)の 飲用ディスペンサー
18-8真空断熱ドリンクディスペンサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88846931
品番
JIG15
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
15Lの大容量サイズ。詰替えの手間が省けます。シンプルな一体構造で、取扱いや洗浄が大変簡単です。
容量(L)
15
材質
本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
質量(kg)
8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×360×510
TKG品番
9-0941-0401
TKG品番(2017)
6-0831-0601