Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の サービス機器類
Carlisle(カーライル)の 飲用ディスペンサー
丸型ビバレッジディスペンサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88847157
品番
2229
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質:ポリプロピレン。おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が 一目でわかります。
容量(L)
18.9
質量(kg)
1.6
色
黒
サイズ
5ガロン
直径×高さ(mm)
315×545
高さ(mm)
(蛇口までの高さ)175
TKG品番
9-0944-0702
TKG品番(2017)
6-0834-0702