Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の サービス機器類
Carlisle(カーライル)の 飲用ディスペンサー
丸型ビバレッジディスペンサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88847166
品番
2229
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質:ポリプロピレン。おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が 一目でわかります。
容量(L)
18.9
質量(kg)
1.6
色
茶
サイズ
5ガロン
直径×高さ(mm)
315×545
高さ(mm)
(蛇口までの高さ)175
TKG品番
9-0944-0703
TKG品番(2017)
6-0834-0703