スワン 電動式ブロックアイスシェーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88848094 品番SI-150SS
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。
機能重視のベーシックモデル。
ベルト駆動で、静音タイプ。
新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。
円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。

グレー 材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂 電源(V)単相100V(50/60Hz) 駆動方式電動式ベルト駆動 調整機能(粗さ調節)無段階 製氷能力1.8〜2.2(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225 有効径(Φmm)(円盤)217 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561 質量(kg)25 TKG品番(2017)6-0839-0601 TKG品番9-0950-0101

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする