FM5S スワン 電動式キューブアイスシェーバー 池永鉄工 88848277

スワン 電動式キューブアイスシェーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88848277 品番FM5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。
小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。
氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
耐久性のある特殊ギア駆動。
外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。

入数(個)角氷:約20コ(3cm角) 製氷能力1.2標準(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120 電源(V)単相100V(50/60Hz) 材質ABS樹脂/氷盤:アルミ 質量(kg)8.5 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360 TKG品番9-0952-0602 TKG品番(2017)6-0841-0602
注意
※故障の原因となりますので発電機で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする