曜日別特売
CS18C 初雪 電動式スライス&クラッシャー 中部コーポレーション 88848304

初雪 電動式スライス&クラッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード88848304品番CS18C
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切替ができます。
低価格、コンパクトタイプ。

材質外装:ABS樹脂等質量(kg)10電源(V)単相100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×266×392定格消費電力(W)(50/60Hz)150/180入数(個)角氷:約18コ(3cm角)TKG品番7-0889-0301製氷能力スライス:1.0/1.3(kg/min)、クラッシュ:8.0/9.5(kg/min)TKG品番(2017)6-0842-0301
注意
※故障の原因となりますので発電機で使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする