スワン アイスワン クラッシュ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88848383 品番C01
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg

材質SBS樹脂 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293 TKG品番9-0953-1101 TKG品番(2017)6-0842-1101

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88848383
2018-08-24
用途:
飲物提供時使用
有限会社 亀松閣 様 (飲食業)

お客様への飲み物を急ぎで提供しなくてはならない時に、業務用のアイスクラッシュではなく、手軽に女性でも使えるので、とても便利に使っています。氷が溶けるのが早いのが少し難点ですが、毎日活躍しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする