中部コーポレーション
中部コーポレーションの 看板・POP・掲示用品
中部コーポレーションの ポスター/タペストリー
中部コーポレーションの タペストリー
初雪 氷の旗
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88849257
品番
-
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
旗:ポリエステル
パイプ:PVC樹脂
紐:綿
寸法(縦×横)(mm)
595×500
TKG品番
9-0957-1301
TKG品番(2017)
6-0846-2001