アルミピザ焼網

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88850063 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズ6インチ用 材質アルミ 直径(Φmm)150 質量(g)45 形状 TKG品番9-0962-0202 TKG品番(2017)6-0850-0202

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88850124
2024-06-23
用途:
ピザ作り
その他業種

ピザ作りにハマっているので購入しました。
生地に綺麗な模様がついて美味しそうに見えます。
焼いた後、スルッと生地がとれるのもいいです。

対象商品:
88850081
2017-07-18
用途:
ピザを焼くとき
製造業

網に焦げ付くことなくきれいに焼けました。特に底の焼き加減が良いです。

対象商品:
88850081
2015-12-10
用途:
ピザ焼き
卸売・小売業

網もしっかりしてて、使いやすい。

対象商品:
88850133
2015-08-02
用途:
自宅用のピザ釜で使用
その他業種

現在4枚の網を使用し、ピザの生地を網の上に置き焼いています、生地の作成に二枚ずつ交互に使用して焼いてます、網に針金を補充して焼面の場所を
移動しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする