アルミ ピザ焼網角型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88850325 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
材質アルミ 形状 質量(kg)0.11 サイズ8インチ用 寸法(幅W×奥行D)(mm)200×200 TKG品番9-0962-0404 TKG品番(2017)6-0850-0404

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする