ヒキモト
ヒキモトの 厨房機器・設備・調理機械
ヒキモトの 熱調理機・加熱機器
ヒキモトの 焼物器
アルミ ピザ焼網角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88850343
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
材質
アルミ
形状
角
質量(kg)
0.155
サイズ
10インチ用
寸法(幅W×奥行D)(mm)
255×255
TKG品番
9-0962-0406
TKG品番(2017)
6-0850-0406