ヒキモト
ヒキモトの 厨房機器・設備・調理機械
ヒキモトの 熱調理機・加熱機器
ヒキモトの 焼物器
アルミ ピザ焼網角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88850377
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
アルミ
形状
角
質量(kg)
0.24
サイズ
13インチ用
寸法(幅W×奥行D)(mm)
330×330
TKG品番
9-0962-0409
TKG品番(2017)
6-0850-0409