木製ピザトレー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88851016 品番 P10
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

材質:イエローポプラ

材質チューリップウッド 直径×高さ(mm)260×20 サイズ 質量(g)300 内径(Φmm)240 TKG品番9-0965-1001 TKG品番(2017)6-0852-1301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88851016
2015-10-13
用途:
ピザを食べるとき使用

トレーの持ち手側面と裏面一部分が、研磨不足なのかザラザラしていて、トゲが刺さりそうで、怖いです。
特に持ち手部分は、きれいに仕上げてほしいものです。

ピザトレーとしては、サイズ等 満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする