テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの グラス・食器・カトラリー
テスクの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製ソーセージトレイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88851201
品番
TR115
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質:たも材。クリアーウレタン仕上げ
材質
たも材
用途
主にソーセージ・ピザ・洋風の前菜皿として
サイズ
小
質量(g)
400
内寸法(mm)
450×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×100×20
TKG品番
9-0965-1302
TKG品番(2017)
6-0852-1602