サンドイッチトースター

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様焼き面ダブル 注文コード88851786 品番-
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

アルミフッ素樹脂加工。
食パンにお好みの食材をはさみ、バター・マーガリン等をひいて両面焼くと、ふっくらとした一味ちがった「ホット・ プレスサンドイッチ」の出来上がり。

仕様焼き面ダブル 材質(本体)アルミダイキャスト 材質(柄部)フェノール樹脂 質量(g)420 寸法(幅W×奥行D)(mm)焼き面/65×113(×2面) 全長×幅W(mm)355×145 TKG品番9-0977-1301 TKG品番(2017)6-0858-0901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88851777
2017-09-19
用途:
届きませんでした。
農・林・水産業

新規登録で500円クーポンが使用できると言うことだったので、注文しました。
欠品中だったので、入荷次第届くと思っていましたが、キャンセルになっていました。
キャンセルするか程度は問い合わせてほしいものです。
あらためて、送って下さい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
88851777
2016-04-23
用途:
朝食のホットサンド
飲食業

本当はバウルーのダブルがほしかったのですが、品切れだったのでシングルを購入。
パンが全部きっちりと入るので、パンの耳部分は圧着はされずくっつきません。
しかし、外側はカリッと、内側はしっとりとしていておいしく焼き上がります。
8枚切のパンだと、多少大き目のメンチカツ&キャベツくらいならラクラクはさめます。
朝の定番は、シュガー&バター、季節的にイチゴ&シュガーバター。
昼の定番は、ハンバーグ&目玉焼き、メンチカツ&キャベツ、やきそば&目玉焼き。
夜の定番は、カレー&チーズ、おでん、お惣菜。

他にもいろんな具を考えて挟むことが楽しくてしかたありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする