水野産業
水野産業の バンケット用品
水野産業の カップディスペンサー
18-0カップディスペンサー マグネット式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88852434
品番
9042
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
最大収納数
約50個(目安)
材質
本体:ステンレス
質量(kg)
5
直径×高さ(mm)
140×510
TKG品番
9-0982-0601
TKG品番(2017)
6-0867-0701
注意
※御使用の際は〈FKT14〉アダプターが必要です。(別売)