24730588 グッチーニ ペーパーカップホルダー グッチーニ 88853414

グッチーニ ペーパーカップホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(6個)注文コード88853414品番24730588
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

材質:SAN樹脂。5~7オンスのカップに使用できます。

イエロー上部内径(mm)60底径(Φmm)50直径×高さ(mm)68×82適合径範囲5~7オンス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする