業務用モールド ボウル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 88853782 品番 BP06
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

自然を有効活用した丈夫な器”エコクック"シリーズ砂糖の製造過程でできるサトウキビ繊維をモールド加工することにより、丈夫で固く抜群の強度と耐熱性を確保。廃棄の際にも有毒ガスを発生しない自然にやさしい器です。電子レンジでの使用が可能です。材質:さとうきびパルプ

商品タイプ本体 材質本体・バガス 外装・ポリ 高さ(mm)35 直径(Φmm)160 質量(kg)0.64 容量(mL)440 入数(枚)50 直径×高さ(mm)160×35 呼び寸法(cm)15 TKG品番9-0989-1501 TKG品番(2017)6-0874-0801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88853791
2023-07-24
用途:
かき氷の器に丁度いいです
kikiキッチン 様 (飲食業)

かき氷の器に使ってます とっても美味しそうに見えるので気にってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする