下野金属株式会社
下野金属株式会社の 厨房機器・設備・調理機械
下野金属株式会社の 熱調理機・加熱機器
下野金属株式会社の 焼物器
関西式たこ焼き器(15穴) 2枚掛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88855094
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
穴数
15
材質
18-0ステンレス
型式
2枚掛
質量(kg)
6
ガスの種類
12・13A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×260×180
TKG品番
9-1000-0102
TKG品番(2017)
6-0879-0102
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません