関西式たこ焼き器(28穴) 1枚掛

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88855164 品番 -
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

型式:1枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.13kg 都市ガス 2、760kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.26kg 都市ガス 5、510kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 8、270kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.52kg 都市ガス 11、020kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.65kg 都市ガス 13、780kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ13mm(Φ38・深さ23)

穴数28 材質18-0ステンレス 型式1枚掛 質量(kg)6 ガスの種類LPガス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×195×160 TKG品番9-1000-0301 TKG品番(2017)6-0879-0301

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88855173
2019-05-04
用途:
扱いにくい

火をつけるのに横穴からマッチでの着火は難しく、且、炎の調整が出来てないからかもしれませんが、炎が全体に広がらないので鉄板を外して上からすべてのガス穴に火を近づけて着火する必要があります。また、1回目の使用後、バーナーの上部全体からメッキが剥がれ落ちました。
鉄板は、鉄製フライパンと同じく数時間、油で焼慣らしをしないと焦げ付いて使い物になりません。筐体部分はしっかりしていますが、バーナー、鉄板部分は上質とは言えません。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする