関西式たこ焼き器(28穴) 2枚掛

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ガスの種類LPガス 注文コード88855182 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はガスの種類など2種類から選べます 他の種類を見る
穴数28 寸法(Φ)×深さ(mm)38×23 ガス消費量(kcaL/h)- ガス消費量(kg/h)0.26 材質18-0ステンレス 型式2枚掛 質量(kg)12 ガスの種類LPガス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×350×180 接続口径(Φmm)9.5 TKG品番9-1000-0303 TKG品番(2017)6-0879-0304

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする