下野金属株式会社
下野金属株式会社の 厨房機器・設備・調理機械
下野金属株式会社の 熱調理機・加熱機器
下野金属株式会社の 焼物器
関西式たこ焼き器(28穴) 2枚掛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ガスの種類
12・13A
注文コード
88855191
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴数
28
寸法(Φ)×深さ(mm)
38×23
ガス消費量(kcaL/h)
5510
ガス消費量(kg/h)
-
材質
18-0ステンレス
型式
2枚掛
質量(kg)
12
ガスの種類
12・13A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×350×180
接続口径(Φmm)
9.5
TKG品番
9-1000-0304
TKG品番(2017)
6-0879-0305
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません