下野金属株式会社
下野金属株式会社の 厨房機器・設備・調理機械
下野金属株式会社の 熱調理機・加熱機器
下野金属株式会社の 焼物器
関西式たこ焼き器(28穴)専用鉄板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大(2枚掛サイズ)
注文コード
88855261
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
たこ焼鉄板を替えることで、鉄板焼ができます。
穴数
28
用途
<GTK23>関西たこ焼器(28穴)専用
サイズ
大(2枚掛サイズ)
板厚(mm)
6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×305×20
TKG品番
9-1000-0401
TKG品番(2017)
6-0879-0401
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません