三和精機製作所
三和精機製作所の 厨房機器・設備・調理機械
三和精機製作所の 熱調理機・加熱機器
三和精機製作所の 焼物器
(S)たこ焼き用鉄板 15穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88855286
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
<GTK-22>関西式たこ焼器(15穴)に使用できます。
穴数
15
穴径(mm)
38
材質
鉄鋳物
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×165
TKG品番
9-1000-0501
TKG品番(2017)
6-0879-0501