高級たこ焼き器 (15穴)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88855331 品番 Y03D
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
穴数15 穴径(mm)38 材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄 質量(kg)14 ガスの種類LPガス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×165×105 接続ゴム管Φ9.5 点火方式マッチ ガス消費量(kg/h)0.071 TKG品番9-1001-0901 TKG品番(2017)6-0880-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする