山岡金属工業
山岡金属工業の 厨房機器・設備・調理機械
山岡金属工業の 熱調理機・加熱機器
山岡金属工業の 焼物器
高級たこ焼き器 (15穴)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88855347
品番
Y03D
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
穴数
15
穴径(mm)
38
材質
本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)
14
ガスの種類
12・13A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×165×105
接続ゴム管
Φ9.5
点火方式
マッチ
TKG品番
9-1001-0902
ガス消費量(kcaL/h)
1200
TKG品番(2017)
6-0880-0902