TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 計量ツール・はかり・温度計
TKGの 計量カップ・水ます
SA18-8種おとし(ドロッパー)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88855593
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
約3
材質
18-8ステンレス
サイズ
大
全幅(mm)
320
吐出口径(Φmm)
15
口径×高さH(mm)
205×320
TKG品番
9-1007-0901
TKG品番(2017)
6-0887-0801